SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPL80840 TFORCE LED HPL ND 30-21W E27 840 - LEDHPL80840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 21...21 W
Lichtstrom - 3000...3000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 178 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 163.51 kg CO2 eq.
EAN
8718699638160
Artikelnummer
PHLLEDHPL80840
Herstellernummer
LEDHPL80840
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
21...21 W
Lichtstrom:
3000...3000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
178 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
360...360 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
142 lm/W
Durchmesser:
75 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3000 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.95
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
95...95 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.14
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0954
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


