Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPL6000840 TFORCE LED HPL ND 60-42W E27 840 - LEDHPL6000840

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPL6000840 TFORCE LED HPL ND 60-42W E27 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 42...42 W

  • Lichtstrom - 6000...6000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 178 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 300.03 kg CO2 eq.

EAN

8718699638245

Artikelnummer

PHLLEDHPL6000840

Herstellernummer

LEDHPL6000840

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

42...42 W

Lichtstrom:

6000...6000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

178 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

142 lm/W

Durchmesser:

84 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

6000 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Leistungsfaktor:

0.95

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

186...186 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.16

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0954

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Le lampade LED Philips TrueForce rappresentano una soluzione LED semplice con un rapido ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID) e al sodio ad alta pressione (SON). Sostituendo le versioni HID, queste lampade per la cima del palo offrono l'efficienza energetica e i vantaggi di lunga durata dei LED, garantendo risparmi immediati a fronte di un investimento iniziale contenuto. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce corrette, i clienti potranno eseguire con facilità il retrofit delle lampade LED TrueForce al proprio sistema HPL e SON esistente, migliorando così la qualità della luce con HID LED, senza dover sostituire le apparecchiature o sacrificare l'effetto luminoso.