SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPL125830 TFORCE LED HPL ND 38-28W E27 830 - LEDHPL125830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 28...28 W
Lichtstrom - 3800...3800 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 178 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 209.02 kg CO2 eq.
EAN
8718699638184
Artikelnummer
PHLLEDHPL125830
Herstellernummer
LEDHPL125830
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
28...28 W
Lichtstrom:
3800...3800 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
178 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
360...360 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Durchmesser:
75 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3800 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.95
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
125...125 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.14
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
28 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1004
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


