Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPI40084060U TFORCE LED HPI UN 140W E40 840 NB - LEDHPI40084060U

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPI40084060U TFORCE LED HPI UN 140W E40 840 NB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 140...140 W

  • Lichtstrom - 20000...20000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 290 mm

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 961.67 kg CO2 eq.

EAN

8718699753719

Artikelnummer

PHLLEDHPI40084060U

Herstellernummer

LEDHPI40084060U

Hersteller

PHI

Sockel:

E40

Lampenleistung:

140...140 W

Lichtstrom:

20000...20000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

290 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

60...60 °

Lampenform:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

142 lm/W

Durchmesser:

250 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

13000 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP40

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

700...700 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.2

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

140 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1467

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Le lampade Philips MASTER - LED HID HPI Highbay rappresentano una soluzione semplice e a rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica tradizionali nelle applicazioni per altezze elevate. Le lampade MASTER – LED HID HPI offrono i vantaggi di una soluzione LED in termini di efficienza energetica e una maggiore durata con una soluzione retrofit. Il design di MASTER – LED HID HPI consente di eseguire il retrofit diretto delle lampade HID senza cambiare l'apparecchio d'illuminazione o l'alimentatore. La lampada MASTER – LED HID HPI è compatibile con alimentatori da 250 W e 400 W per massimizzare la fattibilità di tali retrofit. La logica connessa dell'accenditore elimina il rischio di guasti e di accensione continua, che potrebbero causare surriscaldamento e interferenze elettromagnetiche. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce nelle applicazioni ad altezze elevate e medie, creando nel contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.