SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALUS25E14G2 COREPRO LEDLUSTER ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2.2...2.2 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 80 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 17.19 kg CO2 eq.
EAN
8719514346819
Artikelnummer
PHLINCALUS25E14G2
Herstellernummer
INCALUS25E14G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2.2...2.2 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
80 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
21...21 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.728
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0841
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


