SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED75G2 COREPRO LEDBULBND8.5-75W E27 A60 827FR G - INCALED75G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8.5...8.5 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 104 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 62.4 kg CO2 eq.
EAN
8719514361263
Artikelnummer
PHLINCALED75G2
Herstellernummer
INCALED75G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8.5...8.5 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
104 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.52
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
70...70 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
104.5
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1059
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


