Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED200G2 COREPRO LEDBULBND 200W E27 A95 827 FR G - INCALED200G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED200G2 COREPRO LEDBULBND 200W E27 A95 827 FR G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 23...23 W

  • Lichtstrom - 3452...3452 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 160.84 kg CO2 eq.

EAN

8719514346673

Artikelnummer

PHLINCALED200G2

Herstellernummer

INCALED200G2

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

23...23 W

Lichtstrom:

3452...3452 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

165 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Durchmesser:

95 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3452 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.51

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

200...200 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

139.3

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0908

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED CorePro a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED a elevata emissione di lumen garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine CorePro LED a elevata emissione di lumen forniscono un'eccellente qualità della luce. Illuminazione a LED a risparmio energetico che offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.