SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED150865G2 COREPRO LEDBULBND 150W E27 A67 865 FR G - INCALED150865G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 17.5...17.5 W
Lichtstrom - 2452...2452 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 121 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 125.49 kg CO2 eq.
EAN
8719514346659
Artikelnummer
PHLINCALED150865G2
Herstellernummer
INCALED150865G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
17.5...17.5 W
Lichtstrom:
2452...2452 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
121 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Durchmesser:
70 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2452 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.51
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
150...150 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
130.3
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0972
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


