SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED120G2 COREPRO LEDBULBND 120W E27 A67 827 FR G - INCALED120G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 121 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 96.24 kg CO2 eq.
EAN
8719514346536
Artikelnummer
PHLINCALED120G2
Herstellernummer
INCALED120G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
121 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
153 lm/W
Durchmesser:
70 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.51
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
120...120 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
141.2
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0885
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


