Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED120865G2 COREPRO LEDBULBND 120W E27 A67 865 FR G - INCALED120865G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED120865G2 COREPRO LEDBULBND 120W E27 A67 865 FR G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 121 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 96.24 kg CO2 eq.

EAN

8719514346574

Artikelnummer

PHLINCALED120865G2

Herstellernummer

INCALED120865G2

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

121 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

153 lm/W

Durchmesser:

70 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.51

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

120...120 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

141.2

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0885

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED CorePro a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED a elevata emissione di lumen garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine CorePro LED a elevata emissione di lumen forniscono un'eccellente qualità della luce. Illuminazione a LED a risparmio energetico che offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.