SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCAGL75840 LED CLASSIC 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Sockel - E27 
- Lampenleistung - 8.5...8.5 W 
- Lichtstrom - 1055...1055 lm 
- Farbtemperatur - 4000...4000 K 
- Länge - 177 mm 
Packung
- 4 ST 
EAN
8718699764777
Artikelnummer
PHLINCAGL75840
Herstellernummer
INCAGL75840
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8.5...8.5 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
177 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Durchmesser:
125 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.52
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
70...70 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.4
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1059
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


