Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCAGL75 LED CLASSIC 75W G120 E27 WW FR ND SRT4 - INCAGL75

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCAGL75 LED CLASSIC 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8.5...8.5 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 177 mm

Packung

  • 4 ST

Produktserien

Classic filament LEDbulbs

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8718699764753

Artikelnummer

PHLINCAGL75

Herstellernummer

INCAGL75

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

177 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

270...270 °

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

124 lm/W

Durchmesser:

125 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.52

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

70...70 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.4

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1059

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.