SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCAGL120865 LED CLASSIC 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4 - INCAGL120865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 177 mm
Packung
4 ST
EAN
8718699764975
Artikelnummer
PHLINCAGL120865
Herstellernummer
INCAGL120865
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
177 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
153 lm/W
Durchmesser:
124 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.51
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
120...120 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.45
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0885
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


