Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCAGL120840 LED CLASSIC 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4 - INCAGL120840

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCAGL120840 LED CLASSIC 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 177 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8718699764838

Artikelnummer

PHLINCAGL120840

Herstellernummer

INCAGL120840

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

177 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

270...270 °

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

153 lm/W

Durchmesser:

124 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.51

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

120...120 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.45

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0885

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.