SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCAGL100 LED CLASSIC 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4 - INCAGL100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 90...90 mA
Leistungsfaktor - 0.52
Lampenleistung - 10.5...10.5 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8718699665142
Artikelnummer
PHLINCAGL100
Herstellernummer
INCAGL100
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
90...90 mA
Leistungsfaktor:
0.52
Lampenleistung:
10.5...10.5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Lampenlichtausbeute:
144 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
125 mm
Länge:
177 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
1.28 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


