Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCACAN60840G2 COREPRO LEDCANDLEND6.5-60WB35 E14 840FRG - INCACAN60840G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCACAN60840G2 COREPRO LEDCANDLEND6.5-60WB35 E14 840FRG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 97 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 45.71 kg CO2 eq.

EAN

8719514347526

Artikelnummer

PHLINCACAN60840G2

Herstellernummer

INCACAN60840G2

Hersteller

PHI

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

97 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

124 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.55

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

50...50 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

106.38

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1008

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.