Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHTORN45WW TORNADO HIGH LUMEN 45W WW E27 1CT/6 - HTORN45WW

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHTORN45WW TORNADO HIGH LUMEN 45W WW E27 1CT/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 45 W

  • Lichtstrom - 3080 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 6 ST

EAN

8727900808223

Artikelnummer

PHLHTORN45WW

Herstellernummer

HTORN45WW

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

45 W

Lichtstrom:

3080 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenspannung:

220...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Lampenform:

Spirale

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lichtfarbe:

827

Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:

nein

Durchmesser:

102 mm

Außenanwendung:

nein

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Schalthäufigkeit beliebig:

nein

Gesamtlänge:

244 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

45 kWh

Dimmbar:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Soluzione a risparmio energetico ed emissione dei lumen elevata, perfetta per l'uso in punti dove le lampade sono direttamente visibili, per l'aggiunta di un effetto decorativo.