SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT450 MASTER HPI-T PLUS 450W/645 E40 1SL/12 - HPIT450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 450 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 41000 lm
Sockel - E40
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
EAN
8718696736531
Artikelnummer
PHLHPIT450
Herstellernummer
HPIT450
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
450 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
41000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4500 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
92 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p20
Durchmesser:
47 mm
Gesamtlänge:
286 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
645
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
500 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h


