SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT20003HO HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 - HPIT20003HO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1980 W
Lampenspannung - 217...247 V
Lichtstrom - 200000 lm
Sockel - E40
UV-Schutz - nein
Packung
4 ST
EAN
8711500202352
Artikelnummer
PHLHPIT20003HO
Herstellernummer
HPIT20003HO
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
1980 W
Lampenspannung:
217...247 V
Lichtstrom:
200000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Farbtemperatur:
3800 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p20
Durchmesser:
101.5 mm
Gesamtlänge:
430 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
542
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2178 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h