Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT1000 HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 - HPIT1000

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT1000 HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 990 W

  • Lampenspannung - 120...140 V

  • Lichtstrom - 85000 lm

  • Sockel - E40

  • UV-Schutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500183736

Artikelnummer

PHLHPIT1000

Herstellernummer

HPIT1000

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

990 W

Lampenspannung:

120...140 V

Lichtstrom:

85000 lm

Sockel:

E40

UV-Schutz:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

4300 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute:

83 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p10

Durchmesser:

65 mm

Gesamtlänge:

372 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

543

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1089 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente