Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETMGU6535 MC CDM-TM ELITE MINI 35W/930 GU6.5 1CT - ELITETMGU6535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39 W

  • Lampenspannung - 79...95 V

  • Lichtstrom - 4000 lm

  • Sockel - GU6,5

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 12 ST

Produktserien

EAN

8718291153825

Artikelnummer

PHLELITETMGU6535

Herstellernummer

ELITETMGU6535

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

39 W

Lampenspannung:

79...95 V

Lichtstrom:

4000 lm

Sockel:

GU6,5

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

12.5 mm

Gesamtlänge:

56.2 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

930

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata, che produce luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori