SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC70930 MASTERC CDM-TC ELITE 70W/930 G8.5 1CT/12 - ELITETC70930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 73.2 W
Lampenspannung - 80...90 V
Lichtstrom - 7800 lm
Sockel - G8,5
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
EAN
8727900911534
Artikelnummer
PHLELITETC70930
Herstellernummer
ELITETC70930
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
73.2 W
Lampenspannung:
80...90 V
Lichtstrom:
7800 lm
Sockel:
G8,5
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
82 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
930
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
T14
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
74 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h



