Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC50942 MASTERC CDM-TC ELITE 50W/942 G8.5 1CT - ELITETC50942

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 50.2 W

  • Lichtstrom - 5050 lm

  • Sockel - G8,5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8718291201632

Artikelnummer

PHLELITETC50942

Herstellernummer

ELITETC50942

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

50.2 W

Lichtstrom:

5050 lm

Sockel:

G8,5

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

101 lm/W

Lichtfarbe:

942

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

87...99 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

14 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

82 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

T14

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

51 kWh

Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori