Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC35942 MASTERC CDM-TC ELITE 35W/942 G8.5 1CT - ELITETC35942

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lampenspannung - 85...97 V

  • Lichtstrom - 3800 lm

  • Sockel - G8,5

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8718291163664

Artikelnummer

PHLELITETC35942

Herstellernummer

ELITETC35942

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

39.1 W

Lampenspannung:

85...97 V

Lichtstrom:

3800 lm

Sockel:

G8,5

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute:

97 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

81 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

942

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

T14

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori