Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC35930 MASTERC CDM-TC ELITE 35W/930 G8.5 1CT/12 - ELITETC35930

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC35930 MASTERC CDM-TC ELITE 35W/930 G8.5 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lampenspannung - 80...90 V

  • Lichtstrom - 4000 lm

  • Sockel - G8,5

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8727900911497

Artikelnummer

PHLELITETC35930

Herstellernummer

ELITETC35930

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

39.1 W

Lampenspannung:

80...90 V

Lichtstrom:

4000 lm

Sockel:

G8,5

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

82 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

930

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

T14

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori