Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET50942 MASTERC CDM-T ELITE 50W/942 G12 1CT - ELITET50942

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 50.2 W

  • Lampenspannung - 85...97 V

  • Lichtstrom - 5050 lm

  • Sockel - G12

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8718291201595

Artikelnummer

PHLELITET50942

Herstellernummer

ELITET50942

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

50.2 W

Lampenspannung:

85...97 V

Lichtstrom:

5050 lm

Sockel:

G12

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute:

101 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

99 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

942

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

51 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori