Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET50930 MASTERC CDM-T ELITE 50W/930 G12 1CT/12 - ELITET50930

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 50.2 W

  • Lampenspannung - 84...96 V

  • Lichtstrom - 5450 lm

  • Sockel - G12

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8727900930603

Artikelnummer

PHLELITET50930

Herstellernummer

ELITET50930

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

50.2 W

Lampenspannung:

84...96 V

Lichtstrom:

5450 lm

Sockel:

G12

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

109 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

99 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

930

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

51 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori