SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET35942 MASTERC CDM-T ELITE 35W/942 G12 1CT - ELITET35942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 39.1 W
Lampenspannung - 78...90 V
Lichtstrom - 3850 lm
Sockel - G12
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
Produktserien
MASTERColour CDM-T
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8718291163640
Artikelnummer
PHLELITET35942
Herstellernummer
ELITET35942
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
39.1 W
Lampenspannung:
78...90 V
Lichtstrom:
3850 lm
Sockel:
G12
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
98 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
99 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
942
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h




