Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET150930 MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12 - ELITET150930

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET150930 MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150.1 W

  • Lampenspannung - 86...98 V

  • Lichtstrom - 15000 lm

  • Sockel - G12

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8711500213129

Artikelnummer

PHLELITET150930

Herstellernummer

ELITET150930

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

150.1 W

Lampenspannung:

86...98 V

Lichtstrom:

15000 lm

Sockel:

G12

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

99 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

930

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

151 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori