SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET100930 MASTERC CDM-T ELITE 100W/930 G12 1CT/12 - ELITET100930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Lampenspannung - 82...94 V
Lichtstrom - 11000 lm
Sockel - G12
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
EAN
8727900871692
Artikelnummer
PHLELITET100930
Herstellernummer
ELITET100930
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
82...94 V
Lichtstrom:
11000 lm
Sockel:
G12
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
930
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
110 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h