Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER7040930 MC CDM-R ELITE 70W/930 E27 PAR30L 40D - ELITER7040930

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER7040930 MC CDM-R ELITE 70W/930 E27 PAR30L 40D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 73.2 W

  • Lampenspannung - 79...93 V

  • Lichtstrom - 1300 lm

  • Lichtstärke - 10300 cd

  • Ausstrahlungswinkel - 37 °

Packung

  • 6 ST

EAN

8718291241904

Artikelnummer

PHLELITER7040930

Herstellernummer

ELITER7040930

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

73.2 W

Lampenspannung:

79...93 V

Lichtstrom:

1300 lm

Lichtstärke:

10300 cd

Ausstrahlungswinkel:

37 °

Sockel:

E27

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

70 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

95 mm

Gesamtlänge:

120 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

74 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lichtfarbe:

930

Lampenbezeichnung:

PAR30

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori