SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER7030942 MC CDM-R ELITE 70W/942 E27 PAR30L 30D - ELITER7030942
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 73.2 W
Lampenspannung - 82...98 V
Lichtstrom - 1750 lm
Lichtstärke - 14000 cd
Ausstrahlungswinkel - 30 °
Packung
6 ST
EAN
8718291651673
Artikelnummer
PHLELITER7030942
Herstellernummer
ELITER7030942
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
73.2 W
Lampenspannung:
82...98 V
Lichtstrom:
1750 lm
Lichtstärke:
14000 cd
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Sockel:
E27
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
95 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
74 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lichtfarbe:
942
Lampenbezeichnung:
PAR30


