SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER3510930 MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR30L 10D - ELITER3510930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 39.1 W
Lampenspannung - 80...96 V
Lichtstrom - 2400 lm
Lichtstärke - 49000 cd
Ausstrahlungswinkel - 9 °
Packung
6 ST
EAN
8718291241928
Artikelnummer
PHLELITER3510930
Herstellernummer
ELITER3510930
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
39.1 W
Lampenspannung:
80...96 V
Lichtstrom:
2400 lm
Lichtstärke:
49000 cd
Ausstrahlungswinkel:
9 °
Sockel:
E27
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
69 lm/W
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
95 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lichtfarbe:
930
Lampenbezeichnung:
PAR30



