Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER1117024 MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.5 24D - ELITER1117024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 73.2 W

  • Lampenspannung - 80...98 V

  • Lichtstrom - 4500 lm

  • Lichtstärke - 16000 cd

  • Ausstrahlungswinkel - 24 °

Packung

  • 6 ST

EAN

8718291689706

Artikelnummer

PHLELITER1117024

Herstellernummer

ELITER1117024

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

73.2 W

Lampenspannung:

80...98 V

Lichtstrom:

4500 lm

Lichtstärke:

16000 cd

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Sockel:

GX8,5

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

50 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

110 mm

Gesamtlänge:

94 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Reflektorart:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

74 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lichtfarbe:

930

Lampenbezeichnung:

R111

MASTERColour CDM-R111 Elite abbina l'aspetto di tendenza delle lampade alogene con riflettore in alluminio da 111 mm alle caratteristiche di lunga durata, elevata efficienza energetica e luce bianca brillante di MASTERColour CDM.