SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER1117010 MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.5 10D - ELITER1117010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 73.2 W
Lampenspannung - 80...98 V
Lichtstrom - 4500 lm
Lichtstärke - 45000 cd
Ausstrahlungswinkel - 10 °
Packung
6 ST
EAN
8718291689621
Artikelnummer
PHLELITER1117010
Herstellernummer
ELITER1117010
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
73.2 W
Lampenspannung:
80...98 V
Lichtstrom:
4500 lm
Lichtstärke:
45000 cd
Ausstrahlungswinkel:
10 °
Sockel:
GX8,5
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
40 lm/W
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
110 mm
Gesamtlänge:
94 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Reflektorart:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
74 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Lichtfarbe:
930
Lampenbezeichnung:
R111



