SIGNIFY ITALY SPA - PHLE4086 TL-E 40W/865 1CT/12 - E4086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40.8 W
Sockel - G10q
Länge - 406.4 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lichtstrom - 3070 lm
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8727900840575
Artikelnummer
PHLE4086
Herstellernummer
E4086
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
40.8 W
Sockel:
G10q
Länge:
406.4 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
3070 lm
Lampenform:
Ring
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
30.9 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
406.4 mm
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
41 kWh