SIGNIFY ITALY SPA - PHLE4084 TL-E 40W/840 1CT/12 - E4084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40.8 W
Lichtstrom - 3200 lm
Sockel - G10q
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
1 ST
EAN
8711500284747
Artikelnummer
PHLE4084
Herstellernummer
E4084
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
40.8 W
Lichtstrom:
3200 lm
Sockel:
G10q
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Ring
Lampenlichtausbeute:
78 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
30.9 mm
Länge:
406.4 mm
Ringdurchmesser:
406.4 mm
Interner Reflektor:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
ja
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Doppelwandig:
nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
41 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige