Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLE2286 TL-E 22W/865 1CT/12 - E2286

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLE2286 TL-E 22W/865 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 22.2 W

  • Sockel - G10q

  • Länge - 215.9 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lichtstrom - 1250 lm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8727900840537

Artikelnummer

PHLE2286

Herstellernummer

E2286

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

22.2 W

Sockel:

G10q

Länge:

215.9 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lichtstrom:

1250 lm

Lampenform:

Ring

Lichtfarbe:

865

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

30.9 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

215.9 mm

Lampenlichtausbeute:

56 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.