Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW60 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 60W/728 PGZ12 - CPOTW60

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW60 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 60W/728 PGZ12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lampenspannung - 85...99 V

  • Lichtstrom - 7200 lm

  • Sockel - PGZ12

  • UV-Schutz - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8711500208514

Artikelnummer

PHLCPOTW60

Herstellernummer

CPOTW60

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

60 W

Lampenspannung:

85...99 V

Lichtstrom:

7200 lm

Sockel:

PGZ12

UV-Schutz:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

2800 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

131 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

728

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

32000 h

Lampade ad alogenuri metallici in ceramica di nuova generazione, utilizzate in ambienti esterni, che offrono una luce bianca efficiente e piacevole