SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW45 MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 44.5 W - CPOTW45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 44.5 W
Lampenspannung - 84...91 V
Lichtstrom - 4900 lm
Sockel - PGZ12
UV-Schutz - nein
Packung
12 ST
EAN
8711500211194
Artikelnummer
PHLCPOTW45
Herstellernummer
CPOTW45
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
44.5 W
Lampenspannung:
84...91 V
Lichtstrom:
4900 lm
Sockel:
PGZ12
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
131 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
628
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
45 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h




