Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW140 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 140W/728 PGZ12 - CPOTW140

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW140 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 140W/728 PGZ12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 141 W

  • Lampenspannung - 88...100 V

  • Lichtstrom - 17600 lm

  • Sockel - PGZ12

  • UV-Schutz - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8711500208538

Artikelnummer

PHLCPOTW140

Herstellernummer

CPOTW140

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

141 W

Lampenspannung:

88...100 V

Lichtstrom:

17600 lm

Sockel:

PGZ12

UV-Schutz:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

2800 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

146 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

728

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

141 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampade ad alogenuri metallici in ceramica di nuova generazione, utilizzate in ambienti esterni, che offrono una luce bianca efficiente e piacevole