SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTICK75840 COREPRO LED STICK ND 9.5-75W T38 E27 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9.5...9.5 W
Lichtstrom - 1050...1050 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 114.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 68.39 kg CO2 eq.
EAN
8718696814536
Artikelnummer
PHLCORESTICK75840
Herstellernummer
CORESTICK75840
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9.5...9.5 W
Lichtstrom:
1050...1050 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
114.3 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Durchmesser:
37.2 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.51
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
84...84 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh


