SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTICK68830 COREPRO LED STICK ND 9.5-68W T38 E27 830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9.5...9.5 W
Lichtstrom - 950...950 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 114.3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 68.39 kg CO2 eq.
EAN
8718696814512
Artikelnummer
PHLCORESTICK68830
Herstellernummer
CORESTICK68830
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9.5...9.5 W
Lichtstrom:
950...950 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
114.3 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
240...240 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Durchmesser:
37.2 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
950 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.51
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
84...84 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1289
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


