Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESONT150730 LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 45 W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 ore - CORESONT150730

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 45...45 W

  • Lichtstrom - 8800...8800 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8720169297470

Artikelnummer

PHLCORESONT150730

Herstellernummer

CORESONT150730

Hersteller

PHI

Sockel:

E40

Lampenleistung:

45...45 W

Lichtstrom:

8800...8800 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

195 lm/W

Länge:

232 mm

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

53.5 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

8800 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

198...198 mA

Dimmbar:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

45 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Klirrfaktor (THD):

10 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 ore, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie