Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREPHIL35G2 LED 2.2W 300MM S14S WW ND 1CT/4 - COREPHIL35G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREPHIL35G2 LED 2.2W 300MM S14S WW ND 1CT/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - S14s

  • Lampenleistung - 2.2...2.2 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 15.92 kg CO2 eq.

EAN

8719514263567

Artikelnummer

PHLCOREPHIL35G2

Herstellernummer

COREPHIL35G2

Hersteller

PHI

Sockel:

S14s

Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

300 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

140...140 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

113 lm/W

Durchmesser:

30 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

22...22 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.12

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0841

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Philips LEDtube integra una sorgente luminosa LEDnelformato dei tubi fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale perlasostituzione delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre significativi risparmi energetici e rispetta l'ambiente.