SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREHPL60840G TFORCE CORE LED HPL 36W E27 840 FR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 165...165 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 36...36 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8719514299290
Artikelnummer
PHLCOREHPL60840G
Herstellernummer
COREHPL60840G
Hersteller
PHI
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
165...165 mA
Leistungsfaktor
0.9
Lampenleistung
36...36 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom
6000...6000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612
6000 lm
Lampenlichtausbeute
166 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Birnenform
Filamentlampe
nein
Ausführung Glas/Abdeckung
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel
E27
Farbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Gehäusefarbe
weiß
Ausstrahlungswinkel
300...300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Durchmesser
90 mm
Länge
245 mm
Schutzart (IP)
IP65
Energieeffizienzindex (EEI)
0.0817
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015
C
Lampenbezeichnung
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
15000
Klirrfaktor (THD)
0.25
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
36 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
25000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Fernbedienung
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED HPL offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento soluzione per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID).Questi prodotti di nuova generazione offrono l'efficienza energetica e lunga durata sostuendo le vecchie lampade a scarica a tecnologia basata su mercurio, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade HID; Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza.In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni e interni.