SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG960830 COREPRO LEDCAPSULE ND 4.8-60W G9 830 - COREG960830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 4.8...4.8 W
Lichtstrom - 570...570 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 31.51 kg CO2 eq.
EAN
8718699658182
Artikelnummer
PHLCOREG960830
Herstellernummer
COREG960830
Hersteller
PHI
Sockel:
G9
Lampenleistung:
4.8...4.8 W
Lichtstrom:
570...570 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
60 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Lampenform:
Kapsel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
118 lm/W
Durchmesser:
19 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
570 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
44...44 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0981
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


