Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG960827 COREPRO LEDCAPSULE ND 4.8-60W G9 827 - COREG960827

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG960827 COREPRO LEDCAPSULE ND 4.8-60W G9 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 4.8...4.8 W

  • Lichtstrom - 570...570 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 34.84 kg CO2 eq.

EAN

8718699657802

Artikelnummer

PHLCOREG960827

Herstellernummer

COREG960827

Hersteller

PHI

Sockel:

G9

Lampenleistung:

4.8...4.8 W

Lichtstrom:

570...570 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

60 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kapsel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

118 lm/W

Durchmesser:

19 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

570 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

44...44 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0981

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.