SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG63520830G2 COREPRO LEDCAPSULELV 1.8-20W GY6.35 830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 1.8...1.8 W
Lichtstrom - 215...215 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 35 mm
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 14.64 kg CO2 eq.
EAN
8718699767839
Artikelnummer
PHLCOREG63520830G2
Herstellernummer
COREG63520830G2
Hersteller
PHI
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
1.8...1.8 W
Lichtstrom:
215...215 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
35 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Kapsel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Lampenlichtausbeute:
119 lm/W
Durchmesser:
13 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
215 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.6
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
260...260 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.86
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0845
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


