Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG420827DG2 COREPRO LEDCAPSULELV 2.1-20W G4 827 D - COREG420827DG2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG420827DG2 COREPRO LEDCAPSULELV 2.1-20W G4 827 D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 2.1...2.1 W

  • Lichtstrom - 210...210 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 16.59 kg CO2 eq.

EAN

8718699767532

Artikelnummer

PHLCOREG420827DG2

Herstellernummer

COREG420827DG2

Hersteller

PHI

Sockel:

G4

Lampenleistung:

2.1...2.1 W

Lichtstrom:

210...210 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

40 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

Kapsel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Durchmesser:

15 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

210 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.8

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

210...210 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.4375

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1002

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.